Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine GSB 24-2, mit 7-teiligem Holzbohrer-Set, Lochsäge-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 13
Artikel-Nr.:
     260W-1209503
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060119C802
EAN/GTIN:
     3165140944526
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

060119C802, Schlagbohrmaschine GSB 24-2. Die kabelgebundene GSB 24-2 Professional ist eine 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit KickBack Control für härtesten Einsatz. Mit 1.100-Watt-Hochleistungsmotor und hohem Drehmoment ideal für die meisten schweren Anwendungen. Erhöhter Anwenderschutz durch KickBack Control. Ausgestattet mit einem robusten Metallgetriebegehäuse ist diese Schlagbohrmaschine extrem robust für eine lange Lebensdauer. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren in Mauerwerk, Stein, Holz und Metall. Es ist kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 16 Cyl Professional. Die GSB 24-2 Professional verfügt über Funktionen wie Autolock, Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl. Im Lieferumfang enthalten: Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 150), Zusatzhandgriff (2 602 025 193), Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010), L-Case (1 600 A00 M7X), 7-tlg. Holzbohrer-Set (3/4/5/6/7/8/10 mm) (2 607017 034), Lochsäge-Set (2 608 584 063), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1640 GRAMM
Abgabeleistung:
630 W
Bohrfutter, Ausführung:
13-mm-Schnellspannbohrfutter
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Bohr-Ø Holz:
40 / 25 mm
Bohr-Ø Mauerwerk:
24 / 16 mm
Bohr-Ø Stahl:
16 / 8 mm
Bohr-Ø Stein:
24 / 16 mm
Drehmoment, max., 1. Gang:
40.0 Nm
Drehmoment, max., 2. Gang:
14.5 Nm
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang:
0 - 900 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang:
3000 min-1
Nenndrehmoment, 1. Gang:
9.6 Nm
Nenndrehmoment, 2. Gang:
3.2 Nm
Nenndrehmoment:
9.6 / 3.2 Nm
Nenndrehzahl, 1. Gang:
580 min-1
Nenndrehzahl, 2. Gang:
1900 min-1
Nenndrehzahl:
580 / 1900 min-1
Nenneingangsleistung:
1100 W
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 2. Gang:
51000 bpm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl:
0 - 15300 / 51000 bpm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
5.6 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Gewindeschneiden]:
2.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]:
14.6 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Service Geräte:
B
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Gewindeschneiden]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]:
1.8 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Volumen:
21,413 dm3
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 177,11*
€ 207,94*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 177,81*
€ 207,95*
€ 4,90*
ab € 177,39*
€ 208,59*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 179,85*
€ 211,48*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,26*
€ 213,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,95*
€ 247,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,70*
€ 244,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,94*
€ 226,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,58*
€ 220,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,81*
€ 211,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,82*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,44*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,12*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,79*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,82*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,68*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,55*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,35*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 51,83*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,56*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,35*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 26,51*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 29,51*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,84*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 18,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.