| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1225202 Herst.-Nr.: 05004924001 EAN/GTIN: 4013288210210 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 05004924001, Zyklop Bit-Nuss, isoliert, mit 3/8''-Antrieb, mit Haltefunktion 8767 B VDE HF TORX TX 40x55 mm - Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- Extrem kurze und kompakte isolierte Bitnuss 3/8 für einfachesArbeiten auch in sehr engen Bauräumen
- Erhöhte Sicherheit durch 2-komponentige Isolation mit gelbem Isolationskern unter roter Isolationsaußenschicht
- Die Haltefunktion hält Schraubensicher auf dem Werkzeug
- Kunststoffummantelung schützt Oberflächen vor Beschädigungen
VDE 3/8 Bitnuss mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit erhöhter Sicherheit durch gelben Isolationskern, der bei einer eventuellen Beschädigung der äußeren roten VDE Isolationsschicht sichtbar wird. Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. , Fabrikat: Wera Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 47 GRAMM | Gesamtlänge: | 55 mm | Schlüsselweite: | 40 mm | Außenmaß (d1): | - mm | Norm: | sonstige | Gewicht: | - g | Mit Gelenk: | false | Antriebsvierkant: | 10 mm (3/8) | Oberflächenausführung: | sonstige | Ausführung: | Sechskant | VDE-geprüft: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Isolierte Steckschlüsselbuchse, Isolierter Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsselbuchse isoliert, Steckschlüsseleinsatz Isoliert, VDE-Steckschlüsselbuchse, VDE-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 3/8 t40, stecknuss innen-torx, 3/8 steckschlüsseleinsatz torx (innen), ZYKLOP, WERALIT |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,25* | € 17,42* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,85* | € 18,18* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,12* | € 20,47* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,89* | € 20,62* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,41* | € 21,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|