Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF 1552 200 H1, Pferd PF-Halbrundfeile Holzraspel PF1152 300 H1 11233206


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
Artikel-Nr.:
     260W-124440
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11233206
EAN/GTIN:
     4007220542187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PF 1552 200 H1, PF-Halbrundfeile Holzraspel PF1152 300 H1 11233206, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
217 GRAMM
Breite:
21 mm
Gesamtbreite:
7.5 mm
Form:
halbrund
Inkl. Heft:
FH 4/1
Länge:
200 mm
Länge [Inch]:
8 inch
Hieb:
1
Profil:
1552
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF 1552 200 H1
Hiebnummer:
1
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
128
5
€ 4,30*
ab € 8,50*
€ 10,97*
1 Tag
101
1
€ 5,00*
ab € 8,21*
€ 11,13*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,22*
€ 11,15*
18 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 9,25*
€ 11,69*
1
€ 5,90*
ab € 8,66*
€ 11,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.