Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-200 in L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260W-1447933
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J2205
EAN/GTIN:
     4059952596693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
bosch akku-schlagschrauber gds 18 v...
akku schlagschrauber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06019J2205, Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-200, Der GDX 18V-200 Professional kombiniert bürstenlose Antriebsleistung, eine kompakte Bauweise und eine 2-in-1-Werkzeugaufnahme für höchste Flexibilität. Durch die einzigartige 2-in-1-Werkzeugaufnahme mit ¼-Zoll-Innensechskant und ½-Zoll-Vierkant ist er vielseitig und eignet sich ideal für ein sehr breites Anwendungsspektrum. Er verfügt über einen bürstenlosen Hochleistungsmotor und bietet ein Anziehmoment von 200 Nm, ein Losbrechmoment von 350 Nm, eine ausgezeichnete Akkulaufleistung und eine lange Werkzeugslebensdauer. Für eine bessere Kontrolle über Drehzahl und Drehmoment ist der GDX 18V-200 mit einem Gasgebeschalter ausgestattet. Der GDX 18V-200 Professional ist die ideale Wahl zum Anziehen und Entfernen von Schrauben (M 6 – M 16) bei Arbeiten in Metallblech, Metall oder Holz. Das Gerät ist auch mit allen Bosch Professional 18-V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) kompatibel. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Das Gerät verfügt außerdem über Electronic Cell Protection (ECP), ein LED-Licht und einen Gürtelclip. 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 CU5), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1200 GRAMM
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe):
0-3400 min-1
Leerlaufdrehzahl:
0-3400 U/min
Schlagzahl:
0-4200 bpm
Schrauben-Ø:
M 6 - M 16
Schwingungsemissionswert ah:
10.0 m/s²
Service Geräte:
B
Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler:
1.5 m/s²
Volumen:
24,887 dm3
Werkzeugaufnahme:
1/2'' Vierkant | 1/4'' Sechskant Uni
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-schlagschrauber li-ion, 4059952596693, AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 139,33*
€ 163,08*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 139,34*
€ 163,10*
€ 4,90*
ab € 140,31*
€ 163,59*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 142,95*
€ 165,83*
€ 5,95*
ab € 146,61*
€ 171,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,10*
€ 194,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,47*
€ 193,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 7,12*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,47*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,06*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,77*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,84*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,67*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,54*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,41*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,45*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,35*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,02*
Zubehör
Bosch
2607017319
ab € 7,48*
Zubehör
Bosch
2607017327
ab € 20,91*
Zubehör
Bosch
2607017326
ab € 17,92*
Zubehör
Bosch
2607017328
ab € 21,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.