Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357000208, Handkreissäge KS 66 FS Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1448487
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601066000
EAN/GTIN:
     4061792007475
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Metabo Ersatzteile
handkreissäge metabo
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357000208, Handkreissäge KS 66 FS Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte. Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör). Produkteigenschaften: , Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss , Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche , Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss , 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit , Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers , Späneauswurf lenkbar durch drehbaren Absaugstutzen ,Führungsschiene als Zubehör lieferbar Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt 24 Z, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6400 GRAMM
Typ:
KS 66 FS
Leistung:
1500 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
5000 min-1
Schnitttiefe 90°/45°:
66/47 mm
Schrägstellung:
047 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung:
190/30 mm
Gewicht nach EPTA:
4,9 kg
Herstellername:
Metabowerke GmbH
Herstellerartikelnummer:
601066000
Markenname:
Metabo
Weitere Suchbegriffe: handkreissäge, 57000208, HANDKREISSÄGE
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,41*
€ 175,65*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 134,53*
€ 175,66*
€ 4,90*
ab € 153,22*
€ 184,19*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 167,66*
€ 199,64*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,87*
€ 207,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,54*
€ 246,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,25*
€ 244,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,67*
€ 223,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,69*
€ 219,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,87*
€ 210,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.