Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GWT 2 1600A0265S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8984889
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A0265S
EAN/GTIN:
     4059952601885
Suchbegriffe:
Werkzeug-Gürteltasche
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
bosch werkzeug-gürteltasche
Werkzeugtasche GWT 2, Die Bosch Professional Werkzeugtasche GWT 2 verfügt über ein optimales Platzangebot für wichtige Werkzeuge und Kleinteile. Ihr intelligentes Design und durchdachte Fächereinteilung ermöglicht einen einfachen Zugriff und eine individuelle Werkzeugorganisation. Für eine leichte Handhabung kann die Tasche dank ihres integrierten Taschenständers aufrecht abgestellt werden. Volle Konzentration auf die Arbeit, da alle Werkzeuge und Zubehöre ordentlich verstaut und immer zur Hand sind. Die strapazierfähige Tasche ist stichsicher dank Doppelnaht und verstärktem Design mit Polyester 1000D. Das Bosch Professional ProClick System bietet eine einfache Möglichkeit, ProClick-Gürteltaschen am Gürtel zu befestigen, sie zu wechseln und zu verstellen, ohne den Gürtel abnehmen zu müssen. Breite: 150 mm, Ausführung: Tasche, Höhe: 200 mm, Tiefe: 200 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
1600A0265S
Ident Code:
1600A0265S
Weitere Suchbegriffe: werkzeug gürteltasche, Montagekoffer, Werkzeugträger, Werkzeugkasten, Rolltasche
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 23,21*
€ 30,20*
6 Tage
16
1
€ 5,90*
ab € 23,07*
€ 30,23*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 23,51*
€ 30,69*
1
€ 4,90*
ab € 23,00*
€ 30,85*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 25,05*
€ 32,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.