Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1459794 Herst.-Nr.: 1600A0265U EAN/GTIN: 4059952601915 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1600A0265U, Werkzeugtasche ProClick Holder, Der Bosch Professional ProClick Holder ermöglicht eine sichere Befestigung von ProClick Werkzeuggürteltaschen an jedem Gürtel in Standardgröße (bis zu 50 mm Breite).Der Holder ermöglicht eine neue Form der Flexibilität, da er sich über eine Öffnungstaste leicht abnehmen lässt. Außerdem bietet der ProClick Holder vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, da mit ihm jede beliebige Werkzeuggürteltasche befestigt werden kann. Der Bosch Professional ProClick Holderist die intelligente Befestigung mit einem Klick für schnelle und einfache Anwendungswechsel. Er besteht aus dem sehr leichtem und sehr langlebigem Material PA6 GF30, einem Polyamid 6 mit 30 % Glasfaser. Das Bosch Professional ProClick System bietet eine einfache Möglichkeit, ProClick-Gürteltaschen am Gürtel zu befestigen, sie zu wechseln und zu verstellen, ohne den Gürtel abnehmen zu müssen., Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 360 GRAMM | Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 27 x 58 x 83 mm | D-Ringe: | nein | Materialausführung: | PS | ProClick Ready: | nein | Stellfläche L-BOXX: | nein | Volumen: | 0,394 dm3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4059952601915, WERKZEUGTASCHE |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,90* | € 5,67* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,94* | € 5,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 23,00* | ab € 4,25* | € 6,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,51* | € 6,54* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,53* | € 6,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|