Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche ProClick Holder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch ProClick Holder Professional
Bosch ProClick Holder Professional
Bosch ProClick Holder Professional
Bosch ProClick Holder Professional
Artikel-Nr.:
     4310-1600A0265U
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A0265U
EAN/GTIN:
     4059952601915
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
bosch werkzeugtasche
werkzeugtasche
Werkzeugtasche ProClick Holder, Der Bosch Professional ProClick Holder ermöglicht eine sichere Befestigung von ProClick Werkzeuggürteltaschen an jedem Gürtel in Standardgröße (bis zu 50 mm Breite). Der Holder ermöglicht eine neue Form der Flexibilität, da er sich über eine Öffnungstaste leicht abnehmen lässt. Außerdem bietet der ProClick Holder vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, da mit ihm jede beliebige Werkzeuggürteltasche befestigt werden kann. Der Bosch Professional ProClick Holder ist die intelligente Befestigung mit einem Klick für schnelle und einfache Anwendungswechsel. Er besteht aus dem sehr leichtem und sehr langlebigem Material PA6 GF30, einem Polyamid 6 mit 30 % Glasfaser. Das Bosch Professional ProClick System bietet eine einfache Möglichkeit, ProClick-Gürteltaschen am Gürtel zu befestigen, sie zu wechseln und zu verstellen, ohne den Gürtel abnehmen zu müssen.
Weitere Informationen:
EF000010:
EV000442
EF002169:
EV000154
EF001257:
EV000154
EF000040:
83
EF000008:
27
EF000049:
58
EF012127:
-
EF006306:
-
EF005884:
-
EF000551:
-
EF006184:
-
EF006186:
-
EF000007:
-
EF006172:
-
EF012124:
-
EF012125:
-
EF015051:
-
EF012126:
-
Verpackungsabmessungen (Breite):
80 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
176 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
28 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
80 x 176 x 28 mm
Materialausführung:
PS
Gewicht:
0.1 kg
Außenabmessungen (Breite):
0 mm
Außenabmessungen (Länge):
0 mm
Außenabmessungen (Höhe):
0 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
0 x 0 x 0 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Ermöglicht eine sichere Befestigung von ProClick Gürteltaschen an Gürteln in Standardgröße
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Äußerst flexibel und leicht abnehmbar dank Öffnungstaste | Lässt sich an jedem Gürtel bis 50 mm Breite befestigen
Titel:
Werkzeugtasche ProClick Holder Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2021
SOL Date:
01.09.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Werkzeugtasche
Bruttogewicht:
0,096 kg
Nettogewicht:
0,08 kg
Volumen:
0,394 dm3
Abmessung Länge:
176 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
28 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 5,67*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,94*
€ 5,70*
Lager 4310
20
1
€ 23,00*
ab € 4,25*
€ 6,16*
3 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 4,51*
€ 6,54*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 6,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.