Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260W-1459800
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J2105
EAN/GTIN:
     4059952596655
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
bosch akku-schlagschrauber gdr 18 v
akku schlagschrauber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06019J2105, Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-200, Der Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-200 Professional bietetein ausgezeichnetes Leistungs-Größen-Verhältnis und eine 1/4-Zoll-Bit-Aufnahme. Mit einer Kopflänge von 126 mm eignet sich dieser Akku-Drehschlagschrauber sogar für Arbeiten auf beengtem Raum. Der GDR 18V-200 ist mit einem bürstenlosen Motor für ein starkes Anziehmoment von 200 Nm ausgestattet und bietet eine ausgezeichnete Akkulaufleistung sowie eine lange Werkzeuglebensdauer. Für eine bessere Kontrolle über Drehzahl und Drehmoment verfügt dieser Akku-Drehschlagschrauber über einen Gasgebeschalter. Der GDR 18V-200 Professional ist zum Anziehen und Entfernen von Schrauben bei Arbeiten in Metallblech, Metall und Holz vorgesehen. Außerdem ist dieser Akku-Drehschlagschrauber mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) kompatibel. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Das Gerät verfügt außerdem über ElectronicCell Protection (ECP), ein LED-Licht und einen Gürtelclip. Karton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5010 GRAMM
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe):
0-3400 min-1
Leerlaufdrehzahl:
0-3400 U/min
Schlagzahl:
0-4000 bpm
Schrauben-Ø:
M 6 - M 16
Schwingungsemissionswert ah:
14.0 m/s²
Service Geräte:
B
Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler:
1.5 m/s²
Volumen:
3,974 dm3
Werkzeugaufnahme:
1/4'' Sechskant Uni
Weitere Suchbegriffe: 4059952596655, AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
Frei Haus
ab € 117,08*
€ 142,02*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 116,83*
€ 142,04*
€ 4,90*
ab € 116,88*
€ 142,47*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 118,55*
€ 144,46*
€ 5,95*
ab € 123,17*
€ 149,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 7,11*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,41*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,09*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 13,18*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,81*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,62*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,10*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,38*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,67*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,37*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,00*
Zubehör
Bosch
2607017319
ab € 7,47*
Zubehör
Bosch
2607017327
ab € 20,90*
Zubehör
Bosch
2607017326
ab € 17,82*
Zubehör
Bosch
2607017328
ab € 21,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.