Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiCutClassic 160x20 42 FZ/TZ 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1462927
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628658000
EAN/GTIN:
     4061792173460
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x20
kreissägeblatt 160 mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

628658000, Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
Bei hohen Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
Geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
Gute Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
260 GRAMM
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung:
160 x 2.2 x 20 mm
Material:
HW/CT
Zähnezahl:
42
Zahnform:
FZ/TZ
Stammblattdicke:
1.4 mm
Spanwinkel:
geeignet für:
KS 55 / KS 55 FS
Verpackung:
Blister
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
24.000 cm
Breite (Verpackung):
21.500 cm
Höhe (Verpackung):
1.000 cm
Bruttogewicht:
0.260 kg
BAA059001:
628658000 statistische Warennummer: 82023900000
BAB264001:
1.4
BAA271001:
4061792173460
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, MULTICUTCLASSIC
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,28*
€ 14,59*
€ 4,00*
ab € 10,09*
€ 14,62*
6 Tage
55
€ 4,30*
ab € 10,23*
€ 14,85*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,34*
€ 19,36*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 20,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.