Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo MULTI CUT CLASSIC 628658000 Kreissägeblatt 160 x 20 x 1.4mm Zähneanzahl: 42 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A230362
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628658000
EAN/GTIN:
     4061792173460
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x20
kreissägeblatt 160 mm
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Durchmesser:
160 mm
Anzahl Zähne:
42
Dicke:
1.4 mm
Bohrungs-Durchmesser:
20 mm
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Metabo, MULTI CUT CLASSIC, sägblatt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,28*
€ 14,59*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,09*
€ 14,62*
7 Tage
55
€ 4,30*
ab € 10,23*
€ 14,85*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,34*
€ 19,36*
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 20,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.