Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt multi cut classic D160x2,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreissägeblatt multi cut classic D160x2,
Kreissägeblatt multi cut classic D160x2,
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1641507
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628658000
EAN/GTIN:
     4061792173460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sägeblatt
Kreissägeblatt
Sägeblätter
Sägeblätter für Kreissägen
Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien Bei hohen Ansprüchen an die Schnittqualität · z.B. Laminat · dünnwandige Kunststoff- · Alu- · Kupfer- · Messingprofile Geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau Gute Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz · rohen · beschichteten oder furnierten Spanplatten · MDF Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendigWeitere technische Eigenschaften:· geeignet für: KS 55/KS 55 FS· Spanwinkel: 5°· Stammblattdicke: 1,4mm· Verpackung: Blister
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
160 mm
Schnittbreite:
2,2 mm
Bohrung:
20 mm
Zahnform:
FZ/TZ
Zähnezahl:
42
Marke:
METABO
Material:
HW/CT
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblätter, 8000586523
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,28*
€ 14,59*
€ 4,00*
ab € 10,09*
€ 14,62*
6 Tage
55
€ 4,30*
ab € 10,23*
€ 14,85*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,34*
€ 19,36*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 20,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.