Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL Set (691172810)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1463139
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     691172810
EAN/GTIN:
     4061792192478
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

691172810, Set KT 18 LTX 66 BL + FS 160, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
13383 GRAMM
Schalldruckpegel:
88 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
99 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A)
Art des Akkupacks:
LiHD
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 x 8 Ah
Schwenkbereich von/bis:
- 1 / + 46 °
Schnitttiefe einstellbar:
0 - 66 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°:
66 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°:
43 mm
Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene:
61 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung:
165 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl:
2250 - 5000 /min
Max. Schnittgeschwindigkeit:
43 m/s
Gewicht ohne Akkupack:
4.3 kg
Gewicht mit Akkupack:
5.3 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
39.500 cm
Breite (Verpackung):
11.000 cm
Höhe (Verpackung):
29.500 cm
Bruttogewicht:
9.999 kg
BAA271001:
4061792192478
BAA316001:
18-Volt-Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL Set
BAA002001:
Set KT 18 LTX 66 BL
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 675,76*
€ 719,37*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 677,62*
€ 723,90*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 710,76*
€ 757,92*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 719,62*
€ 767,61*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 728,64*
€ 771,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,61*
€ 913,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,84*
€ 907,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,71*
€ 887,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,73*
€ 874,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,62*
€ 856,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.