Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Saugschlauch mit Krümmer, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1464296
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.440-626.0
EAN/GTIN:
     4002667447385
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nasstrockensaugerschlauch
Ansauggarnitur
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4.440-626.0, Der Saugschlauch mit Krümmer in Nennweite DN 35 ist ideal für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugernvon Kärcher geeignet. Geräteseitig verfügt der 2,5 Meter lange Schlauch über einen Bajonett-1.0-Anschluss, auf Zubehörseite über einen Clip-1.0-Anschluss. Beide Anschlüsse sind kompatibel mit Saugern bis Gerätebaujahr 2016. Der Bajonett-1.0-Anschluss ist bei allen Nennweiten (35, 40 und 50) derselbe. Mit dem Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0 lassen sich alle Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss anschließen zur Verbindung mit dem neuen Zubehörsystem., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
591 GRAMM
Länge:
2.5 m
Standardnennweite:
DN 35
Ausführung:
Standard
Anschluss auf Zubehörseite*:
Clip 1.0
Anschluss auf Geräteseite**:
Bajonett 1.0
Saugschlauch:
mit Krümmer
Gewicht:
0.6 kg
Abmessungen (L × B × H):
560 x 460 x 75 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Ursprungsland:
SK
Intrastat:
39173300
Länge des Produktes:
560 mm
Breite des Produktes:
460 mm
Höhe des Produktes:
75 mm
Gewicht ohne Zubehör:
0.591 kg
Gewicht (mit Zubehör):
0.591 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,16*
€ 38,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,41*
€ 38,62*
€ 4,00*
ab € 29,52*
€ 39,03*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,54*
€ 39,03*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 29,27*
€ 39,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.428-114.0
ab € 230,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.