Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 24-230 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Artikel-Nr.:
     260W-1469367
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06018C3100
EAN/GTIN:
     4059952556062
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
bosch elektro-winkelschleifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06018C3100, Winkelschleifer GWS 24-230 P, Der GWS 24-230 P Professional ist ein solider 230-mm-Winkelschleifermit PROtection-Schalter für erhöhten Anwenderschutz. Ein kraftvoller 2.400-W-Motor sorgt für eine hohe Abtragsleistung für starke Trenn- und Schleifergebnisse. Anwenderschutz hat Priorität, daher schaltet der PROtection-Schalter das Gerät ab, wenn er losgelassen wird. Dank des verbesserten Motorbetriebs und einem Anti-Vibration-Zusatzgriff wurde die Vibration erheblich verringert. Dieser Winkelschleifer ist geeignet für das Schleifen von Metall, Trennen von Beton und Stein, und für die Anwendung in vielen anderen Materialien. Er ist mit der Bosch Absaughaube GDE 230 FC-S kompatibel. Anspruchsvolles Schleifen und Trennen mit kraftvollem 2.400-W-Motor Zweilochschlüssel (1 607 950 061), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7 GRAMM
Leerlaufdrehzahl:
6500 min-1
Nenneingangsleistung:
2400 W
Scheiben-Ø:
230 mm
Schleifspindelgewinde:
M14
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen:
6.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
2.5 m/s²
Service Geräte:
D
Topfscheibe, Ø:
140 mm
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Volumen:
14,381 dm3
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer 230 mm, 4059952556062, WINKELSCHLEIFER
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 116,57*
€ 139,69*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 116,63*
€ 139,70*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 119,16*
€ 141,88*
€ 4,90*
ab € 117,07*
€ 143,41*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 125,00*
€ 148,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,86*
€ 164,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608603530
ab € 1,45*
Zubehör
Bosch
2608603407
ab € 1,73*
Zubehör
Bosch
2608600096
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.