Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05004595001, Wera Wheel Impaktor C Set 1 Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/2""-Antr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 26
Artikel-Nr.:
     260W-1470134
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004595001
EAN/GTIN:
     4013288210760
Suchbegriffe:
Radmutter KFZ
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05004595001, Wheel Impaktor C Set 1 Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/2""-Antrieb 1 x 17.0x85.0x30.0, 1 x 19.0x85.0x30" .0, 1 x 21.0x85.0x32.0
  • Für den Einsatz mit Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2 Antrieb
  • Robuste Impaktor-Ausführung für extrem hohe Beanspruchung
  • Freilaufende äußere Kunststoffhülse zum Schutz der Felge beim Radwechsel
  • Innenliegender Kunststoffeinsatz zum Schutz der Radschrauben-Oberfläche
  • Sechskantprofil ermöglicht präzises und profilschonendes Verschrauben mit hoher Kraftübertragung
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
Drei Impaktor-Steckschlüsseleinsätze 1/2 , für den Einsatz mit Schlagschraubern, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
731 GRAMM
Kassettenlänge:
- mm
Oberflächenausführung:
sonstige
Kassettenbreite:
- mm
Mit Knarre:
false
Kassettenhöhe:
- mm
Vierkant:
12,5 mm (1/2)
Min. Schlüsselweite:
17 mm
Max. Schlüsselweite:
21 mm
Gewicht:
- g
Anzahl der Teile:
3 St
Anzahl der Verbindungsteile:
0 St
Verpackung:
Etui/Tasche
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 27,86*
€ 38,10*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 29,01*
€ 38,43*
1 Tag
106
1
€ 5,45*
ab € 29,38*
€ 38,78*
1 Tag
106
2
Frei Haus
ab € 29,37*
€ 40,60*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,32*
€ 42,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.