Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1525020 Herst.-Nr.: 4933479769 EAN/GTIN: 4058546375638 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4933479769, TRUEVIEW™ Beleuchtungslösung mit 1.100 Lumen und einer Reichweite bis zu 175 m. 3 Leuchtmodi und ein durch Drehen fokussierbarer Leuchtkopf ermöglichen eine optimale Einstellung der Leuchtweite und-intensität. Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen (Schutzklasse IP 67). Konstantes oder kurzzeitiges Licht beim Drücken der Einschalttaste. Abnehmbarer Clip zum sicheren Aufhängen. Blinken der Leuchte signalisiert einen niedrigen Akku-Ladestand. Integrierter REDLITHIUM™ USB-Akku kann mithilfe einer Powerbank oder einer anderen Stromquelle geladen werden (Netzadapter nicht im Lieferumfang enthalten). Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckernü, Fabrikat: Milwaukee Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 350 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe akku, akku taschenlampe, AKKU-LEUCHTE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 83,06* | € 104,71* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,20* | € 105,58* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 87,76* | € 106,78* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,10* | € 108,68* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,95* | € 108,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|