Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Nass-/Trockensauger WD 5 V-25/5/22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 10
Artikel-Nr.:
     260W-1573362
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.628-300.0
EAN/GTIN:
     4054278661872
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.628-300.0, Energieeffizient und leistungsstark für die Reinigung im und ums Haus. Der Nass-/Trockensauger WD 5 V-25/5/22 überzeugt bei 1100 Watt Stromverbrauch mit den besten Reinigungsergebnissen bei trockenem, nassem, feinem oder grobem Schmutz. Das Gerät besitzt einen robusten 25-Liter-Kunststoffbehälter, ein 5-Meter-Kabel, einen 2,2 Meter langen Saugschlauch mit abnehmbarem, elektrostatisch geschütztem Handgriff, eine umschaltbare Bodendüse, Flachfaltenfilter und Vliesfilterbeutel. Der Flachfaltenfilter eignet sich für nonstop Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel. Dank patentierter Filterentnahmetechnik lässt sich der Filter in Sekundenschnelle ausbauen, ganz ohne Schmutzkontakt. Durch die Betätigung der Abreinigungstaste wird der Filter effizient gereinigt und die Saugleistung schnell wieder hergestellt. Der abnehmbare Handgriff erlaubt eine direkte Anbringung des Zubehörs am Saugschlauch. Dieser kann platzsparend und sicher verstaut werden, indem der Schlauch am Gerätekopf fixiert wird. Rohre und Bodendüse können ebenfalls schnell und bequem in der am Bumper vorgesehenenParkposition bei Arbeitsunterbrechungen zwischengeparkt werden., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8400 GRAMM
Energieverbrauch:
1100 W
Behältergröße:
25 l
Behältermaterial:
Kunststoff
Anschlusskabel:
5 m
Nennweite Zubehör:
35 mm
Stromart:
220 240 / 50 60 V / Hz
Gewicht ohne Zubehör:
8.4 kg
Abmessungen (L × B × H):
418 x 382 x 653 mm
Herausragende Filterreinigung:
Die Saugleistung ist schnell wiederhergestellt.
Patentierte Filterentnahmetechnik:
Für Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel.
Vliesfilterbeutel:
3-lagiges Vliesmaterial, extrem reißfest. | Für länger anhaltende Saugleistung und hohen Staubrückhalt.
Praktische Blasfunktion:
Mühelose Schmutzentfernung, z.B. aus einem Kiesbeet.
Ablagefläche:
Zur sicheren Ablage von Werkzeug und Kleinteilen wie z. B. S
Abnehmbarer Handgriff:
Für einfachstes Saugen auch auf engsten Räumen.
Filterreinigungsfunktion:
TRUE
Drehschalter (Ein / Aus):
TRUE
Blasfunktion:
TRUE
Zwischenparkposition des Handgriffs am Gerätekopf:
TRUE
Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf:
TRUE
Ablagefläche für Kleinteile:
TRUE
Komfortabler 3-in-1-Tragegriff:
TRUE
Kabelhaken:
TRUE
Parkposition:
TRUE
Zubehöraufbewahrung am Gerät:
TRUE
Stoßfester Umlaufschutz:
TRUE
Lenkrollen:
5
Lieferumfang:
Nass-/Trockensaugdüse | Fugendüse | 1 St. Vliesfilterbeutel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,23*
€ 150,22*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 121,53*
€ 151,00*
2 Tage
18
€ 6,90*
ab € 123,62*
€ 154,55*
13 Tage
17
€ 6,29*
ab € 138,35*
€ 172,32*
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 139,56*
€ 173,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,76*
€ 206,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,93*
€ 205,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,45*
€ 202,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,43*
€ 192,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,56*
€ 166,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.