Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1573514 Herst.-Nr.: 2608901130 EAN/GTIN: 4059952544687 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2608901130, Schnelles Schleifen von Farbe und Holz! Die in der Produktion erfolgte Kornausrichtung sorgt für ein aggressives Schleifen. Das Schleifen großer Flächen ist zeitaufwändig: Viele Schleifpapiere setzen sich schnell mit Staub zu und verlieren ihre Abrasivität, wodurch der eigentliche Schleifprozessmehr Zeit benötigt. Durch die Kombination von scharfen Körnern und spezieller Technologie, welche das Zusetzen verhindert, behält das EXPERT C470 Schleifpapier seine besonderen Fähigkeiten bei. Dies bedeutet, dass du schneller und länger arbeiten kannst, ohne Kompromisse beim Schleifergebnis eingehen zu müssen. Verbringe weniger Zeit mit dem Schleifen oder erledige mehr Arbeiten in der gleichen Zeit – mit dem Bosch EXPERT C470 Schleifpapier. Außergewöhnliche Abtragsleistung mit Bosch Surface Structure., Fabrikat: Expert Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 173 GRAMM | Körnung: | 180 | Leistungsbeschreibung: | Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier | Lochung: | Multilochung | Scheibendurchmesser mm: | 125 | Volumen: | 1,294 dm3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,3473* | € 0,4673* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 15,13* | € 20,54* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 16,15* | € 21,87* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 17,45* | € 23,47* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 17,74* | € 23,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,349* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|