Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C470 Schleifpapier 125 mm, G180,VE50 2608901130


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     3517I-36240911
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901130
EAN/GTIN:
     4059952544687
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier

C470 Schleifpapier 125 mm, G180,VE50 2608901130

Schnelles Schleifen von Farbe und Holz! Die in der Produktion erfolgte Kornausrichtung sorgt für ein aggressives Schleifen. Das Schleifen großer Flächen ist zeitaufwändig: Viele Schleifpapiere setzen sich schnell mit Staub zu und verlieren ihre Abrasivität, wodurch der eigentliche Schleifprozess mehr Zeit benötigt. Durch die Kombination von scharfen Körnern und spezieller Technologie, welche das Zusetzen verhindert, behält das EXPERT C470 Schleifpapier seine besonderen Fähigkeiten bei.
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Metall:
nein
Geeignet für Stein:
nein
Geeignet für Glas:
nein
Typ:
Scheibe
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,3473*
€ 0,4673*
4 Tage
45
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,13*
€ 20,54*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,15*
€ 21,87*
6 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,45*
€ 23,47*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 17,74*
€ 23,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.