Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenkompressor A-K-MAX 7,5-10-270 (IE3), 2095424.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579745
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2095424.2
EAN/GTIN:
     4036351332961
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2095424.2, Kompakter Schraubenkompressor mit konstanter Drehzahl und innovativer LOGIN-Steuerung, BAFA förderfähig. Innovative LOGIN-Steuerung mit 4,3 Zoll Touchscreen für einfache Bedienung und vollständige Kontrolle über alle Funktionen. Verbindung von bis zu acht Kompressoren möglich, egal ob mit konstanter oder variabler Drehzahl. Alle Informationen zum aktuellen Betriebsstatus auf einen Blick. Drehrichtungskontrolle für den Motor, verhindert Schaden bei Inbetriebnahme oder nach einem Standortwechsel. Niedrige Lärmemission (nur max. 67 dB) während des Betriebs, aufgrund äußerst niedriger Drehzahl des Schraubenverdichters und Verwendung eines geräuscharmen Radialventilators. Optimale Betriebstemperatur und geringe Schwankung der Öltemperatur durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator, optimale Kühlluftführung und großzügig bemessene Wärmetauscher. Nachkühler verringert den Aufwand für Trocknung und Filtrierung der erzeugten Druckluft. Serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schaltung. Servicefreundlich: einfacher Aus- und Einbau aller zu wartenden Komponenten., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
260000 GRAMM
BAFA förderfähig:
?
Öl-Wärmetauscher:
?
Stern-Dreieck Schaltung:
?
Luftabgang:
½ "
Höchstdruck:
10 bar
Effektive Liefermenge ca.:
1050 l/min
Länge (Produkt) ca.:
1200 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1540 mm
Gewicht (Netto) ca.:
242 kg
Behälterinhalt:
270 l
Drehzahl Elektromotor:
3000 min¯¹
Einfüllmenge Öl:
4,6 l
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Schalldruckpegel Lp:
62 dB(A)
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
680 mm
Aufnahmeleistung Elektromotor:
7.5 kW
Antriebsübertragung:
Direktkupplung
Motorart:
Elektro
Steuerung:
Elektronisch
Motor Effizienzklasse:
IE3
Druckluftbehälter:
Innen und außen feuerverzinkt
Ölfrei / Ölgeschmiert:
Ölgeschmiert
Mobil / Stationär:
Stationär
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.945,62*
€ 6.209,27*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.945,82*
€ 6.209,47*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.209,47*
€ 7.389,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.163,98*
€ 7.335,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.006,62*
€ 7.147,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.945,82*
€ 7.075,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.