Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenkompressor Aircraft A-K-MAX 7,5-10-270 (IE3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubenkompressor Aircraft A-K-MAX 7,5-10-270 (IE3)
Schraubenkompressor Aircraft A-K-MAX 7,5-10-270 (IE3)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351332961
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2095424.2
EAN/GTIN:
     4036351332961
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Kompakter Schraubenkompressor mit konstanter Drehzahl und innovativer LOGIN-Steuerung
  • Innovative LOGIN-Steuerung mit 4,3" Touchscreen für einfache Bedienung und vollständige Kontrolle über alle Funktionen
  • Verbindung von bis zu acht Kompressoren möglich, egal ob mit konstanter oder variabler Drehzahl
  • Alle Informationen zum aktuellen Betriebsstatus auf einen Blick
  • Drehrichtungskontrolle für den Motor, verhindert Schaden bei Inbetriebnahme oder nach einem Standortwechsel
  • Niedrige Lärmemission (nur max. 67 dB) während des Betriebs, aufgrund äußerst niedriger Drehzahl des Schraubenverdichters und Verwendung eines geräuscharmen Radialventilators
  • Optimale Betriebstemperatur und geringe Schwankung der Öltemperatur durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator, optimale Kühlluftführung und großzügig bemessene Wärmetauscher
  • Nachkühler verringert den Aufwand für Trocknung und Filtrierung der erzeugten Druckluft
  • Serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schaltung
  • Servicefreundlich: einfacher Aus- und Einbau aller zu wartenden Komponenten
Weitere Informationen:
Steuerung:
Elektronisch
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Behälterinhalt:
270 l
Höchstdruck:
10 bar
Länge Produkt ca.:
1200 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
680 mm
Höhe Produkt ca.:
1540 mm
Gewicht Netto ca.:
242 kg
Schalldruckpegel Lp:
62 dB(A)
Motor Effizienzklasse:
IE3
Druckluftbehälter:
Innen und außen feuerverzinkt
Erläuterung Schalldruckpegel:
Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13
AD 2000 konform:
ja
Luftabgang:
½ "
Antriebsübertragung:
Direktkupplung
Effektive Liefermenge ca.:
1050 l/min
Aufnahmeleistung Elektromotor:
7.5 kW
Motorart:
Elektro
Einfüllmenge Öl:
4,6 l
Ölfrei / Ölgeschmiert:
Ölgeschmiert
Öl-Wärmetauscher:
?
Drehzahl Elektromotor:
3000 min¯¹
Mobil / Stationär:
Stationär
Stern-Dreieck Schaltung:
?
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.876,64*
€ 6.149,60*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.876,84*
€ 6.149,80*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.149,60*
€ 7.318,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.084,78*
€ 7.240,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.934,26*
€ 7.061,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.876,64*
€ 6.993,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.