Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine OPTIdrill DQ 14, 3191040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579945
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3191040
EAN/GTIN:
     4030635042331
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3191040, Preiswerte Tischbohrmaschine mit Keilriemenantrieb. Separater Not-Halt-Schlagschalter. Bohrtiefenanschlag. Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar. Aus einem Stück gegossener Aluminium- Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen. Präzisions-Spindelbohrung. Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung. Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,03 mm in der Bohrpinole gemessen. Bohrspindel mit Präzisionskugellagern. Hochwertiges Schnellspannbohrfutter. GATES Qualitätsriemen. Groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten, rückseitig stark verrippt. Lieferumfang:. Schnellspannbohrfutter 1- 15,9 mm. T-Nutensteine,, Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
18490 GRAMM
Bohrtischneigung:
± 45 °
Leistung Antriebsmotor:
0,35 kW
Ausladung:
104 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR):
12 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite:
128 mm
Bohrleistung Stahl (S235JR):
13 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge:
138 mm
Bohrtisch T-Nuten Größe:
14 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite:
170 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge:
170 mm
Gewicht (Netto) ca.:
18,5 kg
Bohrtisch T-Nuten Anzahl:
2
Anschlussspannung:
230 V
Abstand Spindel - Bohrtisch max.:
250 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
283 mm
Abstand Spindel - Maschinenfuß max.:
340 mm
Bohrtischdrehung:
360 °
Säulendurchmesser:
46 mm
Länge (Produkt) ca.:
472 mm
Anzahl der Drehzahlbereiche:
5 Stufen
Netzfrequenz:
50 Hz
Pinolenhub:
52 mm
Höhe (Produkt) ca.:
634 mm
Drehzahlbereich:
700 2500 min¯¹
Traglast Bohrtisch:
8 kg
Bohrtisch Art der T-Nuten:
diagonal
Spindelaufnahme:
fest/B16
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,66*
€ 208,61*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,70*
€ 208,85*
€ 4,90*
ab € 198,03*
€ 214,88*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 179,62*
€ 218,58*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 183,86*
€ 220,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,85*
€ 248,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,80*
€ 247,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,09*
€ 220,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,66*
€ 214,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,70*
€ 207,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.