Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine 230V DQ 14 OptiDrill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4012-1304559
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3191040
EAN/GTIN:
     4030635042331
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Tischbohrmaschine OPTIMUM DQ 14

• Rundlaufgenauigkeit ? 0,03 mm in der Bohrpinole gemessen • Bohrspindel mit Präzisionskugellagern • Not-Halt-Schlagschalter • Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar • Präzisions-Spindelbohrung • Bohrtiefenanschlag • Aluminium- Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen • Groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten, rückseitig stark verrippt • Schnellspannbohrfutter • Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung Lieferumfang: Mit T-Nutensteine, Schnellspannbohrfutter 1 - 15,9 mm.

Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Bohr-Ø in Stahl (max.):
13 mm
Ausladung:
104 mm
Spindelaufnahme:
fest/B16
Spindeldrehzahl:
700–2500 min-1
Drehzahlstufen:
5
Pinolenhub:
52 mm
Säulen-Ø:
46 mm
Bohrtischbreite:
170 mm
Bohrtischlänge:
170 mm
Arbeitsfläche Maschinenfuß Breite:
128 mm
Arbeitsfläche Maschinenfuß Länge:
138 mm
Länge:
472 mm
Breite:
283 mm
Höhe:
634 mm
Gewicht:
18,5 kg
Markenname:
OPTIdrill
Herstellername:
Stürmer Maschinen GmbH
Herstellerartikelnummer:
3191040
Ursprungsland:
VR China
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,86*
€ 206,15*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 169,80*
€ 207,1168*
€ 4,90*
ab € 178,32*
€ 211,50*
Lager 4012
15
Frei Haus
ab € 195,15*
€ 230,39*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 190,80*
€ 233,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,39*
€ 274,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,81*
€ 263,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,36*
€ 252,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,32*
€ 241,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,15*
€ 232,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.