Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum Tischbohrmaschine OPTIdrill DQ 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum Tischbohrmaschine OPTIdrill DQ 14
Optimum Tischbohrmaschine OPTIdrill DQ 14
Optimum Tischbohrmaschine OPTIdrill DQ 14
Optimum Tischbohrmaschine OPTIdrill DQ 14
Optimum Tischbohrmaschine OPTIdrill DQ 14
Optimum Tischbohrmaschine OPTIdrill DQ 14
Optimum Tischbohrmaschine OPTIdrill DQ 14
Artikel-Nr.:
     5417B-p4988175
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3191040
EAN/GTIN:
     4030635042331
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Preiswerte Tischbohrmaschine mit Keilriemenantrieb
  • Separater Not-Halt-Schlagschalter
  • Bohrtiefenanschlag
  • Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar
  • Aus einem Stück gegossener Aluminium- Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen
  • Präzisions-Spindelbohrung
  • Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung
  • Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,03 mm in der Bohrpinole gemessen
  • Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
  • Hochwertiges Schnellspannbohrfutter
  • GATES Qualitätsriemen
  • Groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten, rückseitig stark verrippt

Lieferumfang:
  • Schnellspannbohrfutter 1 - 15,9 mm
  • T-Nutensteine
Weitere Informationen:
Stufen:
5
Hersteller:
Stürmer
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Bohrtisch drehbar:
± 360°
Pinolenhub:
52
Ausladung:
104
Maschine:
Ja
Säulendurchmesser:
46 mm
Bohrleistung in Stahl:
13 mm
Höhe:
634 mm
Breite:
283 mm
Länge:
472 mm
Leistungsaufnahme:
350 W
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,86*
€ 206,15*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 169,80*
€ 207,1168*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 178,32*
€ 211,50*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 195,15*
€ 230,39*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 190,80*
€ 233,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,50*
€ 251,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,95*
€ 240,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,42*
€ 239,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,15*
€ 231,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,96*
€ 221,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,32*
€ 212,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.