Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenkompressor ACS SPECIAL 2,7-10-100, 2066191.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1581927
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2066191.2
EAN/GTIN:
     4036351335207
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2066191.2, Für kontinuierlichen Luftbedarf - optimal für mobile Einsätze in Werkhallen. Genauso mobil und kompakt wie Kolbenkompressoren, aber mit dem großen Vorteil dauerhaft ganz ohne Abkühlpausen Drucklufterzeugen zu können. Elektronische Steuerung K-Tronic für Zuverlässigkeit und Effizienz, Einstellung des An- und Abschaltdrucks. Drehrichtungskontrolle. Überwachung der Öltemperatur. Anzeige des Wartungsintervalls. Effiziente und integrierte Bauweise der Verdichtereinheit, Weiterentwickelter Verdichter mit noch höherer Effizienz trotz kleiner Baugröße. Arbeitet mit geringer Ölmenge und ist somit schnell auf Betriebstemperatur. Komfort und hohe Betriebssicherheit durch Integration und kurze Verbindungen aller wesentlichen Bauteile. Wartungsfreier Direktantrieb. Freilaufventil für lastfreies Weiterlaufen nach Erreichen des eingestellten Drucks. Optimiertes Ölabscheide-System, Effektive Ölvorabscheidung durch Schwerkraft, da der Ölsumpf sich an der tiefsten Stelle befindet. Ölabscheidepatrone und Ölfilterpatrone für Wartung leicht zugänglich. Leicht, kompakt und leise, Im mobilen Einsatz oder bei engen Platzverhältnissen nutzbar. Hocheffizienter und geräuscharmer Lüfter. Laufruhiger Kompressor mit niedrigem Geräuschpegel. Hochwertige Ausstattung, Druckluftbehälter innen und außen feuerverzinkt, 15 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung. Lenkfahrwerk mit Feststellbremsen und große, pannensichere PU-Schaumlaufräder für einen komfortablen Transport ohne Anheben. Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbrüche., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
86000 GRAMM
Öl-Wärmetauscher:
?
Druckluftentnahme:
½“ Kugelhahn
Höchstdruck:
10 bar
Behälterinhalt:
100 l
Länge (Produkt) ca.:
1360 mm
Gesamt Stromaufnahme:
14,6 A
Abgabeleistung Elektromotor:
2,7 kW
Anschlussspannung:
230 V
Effektive Liefermenge ca.:
270 l/min
Drehzahl Elektromotor:
2800 min¯¹
Aufnahmeleistung Elektromotor:
3 kW
Netzfrequenz:
50 Hz
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
520 mm
Schalldruckpegel Lp:
65 dB(A)
Gewicht (Netto) ca.:
86 kg
Höhe (Produkt) ca.:
960 mm
Antriebsübertragung:
Direktkupplung
Motorart:
Elektro
Steuerung:
Elektronisch
Behälterbasis:
Fahrwerk mit zwei PU-Schaum-Laufräder, zwei Lenkrollen mit B
Motor Effizienzklasse:
IE1
Druckluftbehälter:
Innen und außen feuerverzinkt
Schutzart Antriebsmotor:
IP54
Druckluftaufbereitung:
Ölabscheidepatrone
Nennbetriebsart Antriebsmotor:
S1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.531,02*
€ 2.762,19*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.665,95*
€ 2.887,20*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.887,20*
€ 3.435,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.843,95*
€ 3.384,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.728,98*
€ 3.247,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.678,55*
€ 3.187,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.665,95*
€ 3.172,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.