Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenkompressor Aircraft ACS SPECIAL 2,7-10-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351335207
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2066191.2
EAN/GTIN:
     4036351335207
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Für kontinuierlichen Luftbedarf - optimal für mobile Einsätze in Werkhallen

Genauso mobil und kompakt wie Kolbenkompressoren, aber mit dem großen Vorteil dauerhaft ganz ohne Abkühlpausen Druckluft erzeugen zu können

Elektronische Steuerung K-Tronic für Zuverlässigkeit und Effizienz

  • Einstellung des An- und Abschaltdrucks
  • Drehrichtungskontrolle
  • Überwachung der Öltemperatur
  • Anzeige des Wartungsintervalls

Effiziente und integrierte Bauweise der Verdichtereinheit

  • Weiterentwickelter Verdichter mit noch höherer Effizienz trotz kleiner Baugröße
  • Arbeitet mit geringer Ölmenge und ist somit schnell auf Betriebstemperatur
  • Komfort und hohe Betriebssicherheit durch Integration und kurze Verbindungen aller wesentlichen Bauteile
  • Wartungsfreier Direktantrieb
  • Freilaufventil für lastfreies Weiterlaufen nach Erreichen des eingestellten Drucks

Optimiertes Ölabscheide-System

  • Effektive Ölvorabscheidung durch Schwerkraft, da der Ölsumpf sich an der tiefsten Stelle befindet
  • Ölabscheidepatrone und Ölfilterpatrone für Wartung leicht zugänglich

Leicht, kompakt und leise

  • Im mobilen Einsatz oder bei engen Platzverhältnissen nutzbar
  • Hocheffizienter und geräuscharmer Lüfter
  • Laufruhiger Kompressor mit niedrigem Geräuschpegel

Hochwertige Ausstattung

  • Druckluftbehälter innen und außen feuerverzinkt, 15 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung
  • Lenkfahrwerk mit Feststellbremsen und große, pannensichere PU-Schaumlaufräder für einen komfortablen Transport ohne Anheben
  • Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbrüche
Weitere Informationen:
Steuerung:
Elektronisch
Anschlussspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Behälterinhalt:
100 l
Schutzart Antriebsmotor:
IP54
Nennbetriebsart Antriebsmotor:
S1
Gesamt Stromaufnahme:
14,6 A
Höchstdruck:
10 bar
Länge Produkt ca.:
1360 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
520 mm
Höhe Produkt ca.:
960 mm
Gewicht Netto ca.:
86 kg
Schalldruckpegel Lp:
65 dB(A)
Motor Effizienzklasse:
IE1
Druckluftentnahme:
½“ Kugelhahn
Druckluftbehälter:
Innen und außen feuerverzinkt
Behälterbasis:
Fahrwerk mit zwei PU-Schaum-Laufräder, zwei Lenkrollen mit B
Erläuterung Schalldruckpegel:
Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13
Druckluftaufbereitung:
Ölabscheidepatrone
Antriebsübertragung:
Direktkupplung
Effektive Liefermenge ca.:
270 l/min
Aufnahmeleistung Elektromotor:
3 kW
Motorart:
Elektro
Öl-Wärmetauscher:
?
Drehzahl Elektromotor:
2800 min¯¹
Abgabeleistung Elektromotor:
2,7 kW
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.531,02*
€ 2.762,19*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.665,95*
€ 2.887,20*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.762,19*
€ 3.287,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.720,28*
€ 3.237,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.607,74*
€ 3.103,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.557,86*
€ 3.043,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.531,02*
€ 3.011,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.