Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247810170, Einhand-Zwinge EZXL 900x90mm Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1586214
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     EZXL90-9
EAN/GTIN:
     4008158041230
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247810170, Einhandzwinge EZXL , Gleitschiene aus Spezialstahl , Gehäuse und Bügel aus glasfaserverstärktem Polyamid , Mehrkomponenten-Kunststoffgriff , Griff mit Pumphebel und integriertem Lösehebel , Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen , Spreizen und Spannen mit nur einer Hand möglich , Spannkraft bis zu 2700 N , Geeignet für Einhand- und Überkopfarbeiten Lieferung: Mit 2 Kunststoff-Schutzkappen., Fabrikat: Bessey
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1900 GRAMM
Spannweite:
900 mm
Spreizweite:
1951090 mm
Ausladung:
90 mm
Gleitschiene:
22 x 8 mm
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
EZXL90-9
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 26,41*
€ 32,82*
1
€ 4,90*
ab € 27,40*
€ 35,12*
Lager 260
32
1
€ 4,95*
ab € 29,01*
€ 35,43*
2 Tage
32
1
€ 7,90*
ab € 30,19*
€ 37,04*
15 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 31,80*
€ 37,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
EZXL30-9
ab € 19,55*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS15-8
ab € 14,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.