Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhandzwinge EZS 150/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C2226-EZS15-8
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     EZS15-8
EAN/GTIN:
     4008158034584
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
Spannkraft bis zu 2.000 N Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen dank intelligenter Lösemechanik am Oberteil Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff hinter der Schiene SB-verpackt
Weitere Informationen:
Spannweite:
150 mm
Ausladung:
80 mm
Schiene:
19 x 6 mm
Spreizweite vorn:
170-360 mm
Gewicht:
0,72 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
EZL15-8
ab € 13,32*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZM15-6
ab € 9,21*
Ähnlich
BESSEY Tool
DUO16-8
ab € 15,56*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS30-8
ab € 16,57*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS45-8
ab € 18,05*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS60-8
ab € 19,38*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZ360-15
ab € 18,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.