Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT M480 Schleifnetz für Schwingschleifer, 93 x 186 mm, K 220, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Image 18
Artikel-Nr.:
     260W-1588449
Hersteller:
     Expert
Herst.-Nr.:
     2608900748
EAN/GTIN:
     4059952540863
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Schleifstreifen
Schwingschleifblatt
handschleifpapier bosch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608900748, Fortschrittliche Staubreduktion beim Schleifen von Holz, Farbe und Trockenbauwänden! Staub wird durch offene Netzstruktur abgesaugt Staub stellt beim Schleifen eines der Hauptprobleme dar. Er setztdein Schleifpapier zu, wodurch dieses praktisch unbrauchbar wird. Er bedeckt alles im Raum und durchdringt das ganze Haus. Darum haben wir die Bosch Particle Control-Technologie entwickelt – für staubreduziertes Arbeiten auf einem neuen Leistungsniveau. Es war nicht einfach, Staub beim Schleifenzu reduzieren, aber wir haben eine Lösung gefunden. Dieses Bosch EXPERT M480 Schleifnetz verwendetunsere Particle Control-Technologie, um die Staubmenge in der Luft auf ein Minimum zu reduzieren. Hocheffiziente Staubabsaugung mit Bosch Particle Control., Fabrikat: Expert
Weitere Informationen:
GEWICHT:
759 GRAMM
Blattabmessung mm:
93x186
Blattabmessung, Breite mm:
93
Blattabmessung, Länge mm:
186
Körnung:
220
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 4-mal bessere Staubreduktion als mit einem Bosch C420
Lochung:
Offenes Netz
Volumen:
0,455 dm3
Weitere Suchbegriffe: handschleifpapier korn 220, schwingschleifblatt 93x93, 4059952540863, M480
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
104
5
€ 5,90*
ab € 6,08*
€ 7,87*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,40*
€ 8,77*
1
€ 5,90*
ab € 6,38*
€ 8,97*
Lager 260
5
5
€ 4,95*
ab € 7,04*
€ 9,07*
5 Tage
75
5
€ 4,30*
ab € 7,05*
€ 9,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 7,04* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 45,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019D0202
ab € 140,00*
Sonstiges
Bosch
06012A2300
ab € 123,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.