Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

335050 Projahn, Projahn 1/2 Zoll Bit Stecknuss TX T50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260W-1606304
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     335050
EAN/GTIN:
     4000146335000
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

335050 Projahn, 335050, 1/2 Zoll Bit Stecknuss TX T50 1/2 Zoll Bit Stecknuss TX T50. Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TX-Antrieb. HöchstesQualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender. Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß. Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche. Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen. Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung., Fabrikat: Projahn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
80 GRAMM
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, S2-Stahl
Abtrieb:
für Innen-TX-Schrauben
Norm(en):
DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung mit 12,5 [1/2] Werkzeugen
Länge Produkt ohne Verpackung:
60 mm
D1:
22.5 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Ausführung:
kurz
Größe Antrieb:
12,5 [1/2]
Größe Schrauben:
T50
L2:
20 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 6,76*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 6,80*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,87*
€ 6,99*
1
€ 5,90*
ab € 4,62*
€ 7,08*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 7,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.