Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 1/2" TX 50 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
zw-G675404
zw-G675404
Abtriebsymbol_6
Artikel-Nr.:
     4757-1636695
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     335050
EAN/GTIN:
     4000146335000
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
DIN 3120 / ISO 1174. Chrom-Vanadium-Stahl / S2-Stahl. Verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt. Innen-4kant nach DIN 3120. Mit Kugelfangrille. Zur Verwendung mit 1/2“ Werkzeugen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2""
Länge (mm):
60
Schlüsselweite (mm):
TX50
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 6,76*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 6,80*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,87*
€ 6,99*
1
€ 5,90*
ab € 4,62*
€ 7,08*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 7,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.