Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

39038900 Projahn, Projahn 3/8 Zoll PROJAHN professional Umschaltknarre mit PROJA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260W-1606403
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     39038900
EAN/GTIN:
     4000146390382
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
Verriegelungssystem
Vorhängeschloss-Vorrichtung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

39038900 Projahn, 39038900, 3/8 Zoll PROJAHN professional Umschaltknarre mit PROJAHN ergonomic 2K-Handgriff Sicherheitsverriegelung 38 Zähne 3/8 Zoll PROJAHN professional Umschaltknarre mit PROJAHN ergonomic 2K-Handgriff Sicherheitsverriegelung 38 Zähne. Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender. 2-Komponentenmaterial – bruchsicherer, stabiler Kern und griffige Ummantelung mit hoher Rutschhemmung. Geringe Belastung für Gelenke bei gleichzeitig hohem Drehmoment. Hohe Öl- und Säurebeständigkeit. Hoher Abgleitschutz durch spezielle Daumenmulden. Leichte Einhandbedienung durch Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter. Leichtgängiger, hochpräziser Knarrenmechanismus. Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen. PROJAHN Qualitätsversprechen – 25 Jahre Garantie. Sicherer Halt und ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomisch an die Hand angepasste Griffform., Fabrikat: Projahn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
304 GRAMM
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
max. Drehmoment:
280
Norm(en):
DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Art Betätigung:
handbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung mit 10 [3/8] Werkzeugen
Verzahnung Knarren:
grob, 38 Zähne
Länge Produkt ohne Verpackung:
195 mm
A:
29.5 mm
B1:
28.2 mm
B:
32.5 mm
Arretierung Abtrieb:
Kugelarretierung
Ausstattung:
Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
A1:
26.1 mm
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Größe Abtrieb:
10 [3/8]
L1:
195 mm
L2:
93 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,75*
€ 50,81*
1
€ 4,90*
ab € 37,74*
€ 50,94*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 38,94*
€ 51,39*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 39,01*
€ 52,46*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 41,72*
€ 54,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.