Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 3/8" professional Umschaltknarre mit ergonomic 2K-Handgriff Sicherheitsverriegelung 38 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 3/8" professional Umschaltknarre mit ergonomic 2K-Handgriff Sicherheitsverriegelung 38 Zähne
Projahn 3/8" professional Umschaltknarre mit ergonomic 2K-Handgriff Sicherheitsverriegelung 38 Zähne
Projahn 3/8" professional Umschaltknarre mit ergonomic 2K-Handgriff Sicherheitsverriegelung 38 Zähne
Artikel-Nr.:
     5417B-p953930
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     39038900
EAN/GTIN:
     4000146390382
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
Verriegelungssystem
Vorhängeschloss-Vorrichtung
3/8" Projahn professional Umschaltknarre mit Projahn ergonomic 2K-Handgriff Sicherheitsverriegelung 38 Zähne
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • 2-Komponentenmaterial – bruchsicherer, stabiler Kern und griffige Ummantelung mit hoher Rutschhemmung
  • Geringe Belastung für Gelenke bei gleichzeitig hohem Drehmoment
  • Hohe Öl- und Säurebeständigkeit
  • Hoher Abgleitschutz durch spezielle Daumenmulden
  • Leichte Einhandbedienung durch Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
  • Leichtgängiger, hochpräziser Knarrenmechanismus
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Sicherer Halt und ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomisch an die Hand angepasste Griffform
Weitere Informationen:
Länge:
195 mm
Norm:
DIN 3120 / ISO 1174
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Arretierbar:
Kugelarretierung
Oberflächenausführung:
verchromt und matt satiniert
Qualitätsstufe::
Professional
Verwendung::
Zur Verwendung mit 3/8"-Werkzeugen
maximale Belastung:
280 Nm
Zähne:
38
Anzahl der Zähne:
38
Hersteller:
Projahn
Gesamtlänge:
195
Antrieb:
3/8"
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre 3/8, umschaltknarre, Projahn, 3/8", professional, Umschaltknarre mit, ergonomic, 2K-Handgriff Sicherheitsverriegelung 38
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,63*
€ 50,63*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 37,66*
€ 50,75*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 38,84*
€ 51,21*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 39,10*
€ 52,23*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 41,60*
€ 54,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.