Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

418015 Projahn, Projahn 1/2 Zoll Schlag Stecknuss 15 mm Xi-on


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Image2
Artikel-Nr.:
     260W-1606435
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     418015
EAN/GTIN:
     4000146016664
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 12-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 12-kant
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

418015 Projahn, 418015, 1/2 Zoll Schlag Stecknuss 15 mm Xi-on 1/2 Zoll Schlag Stecknuss 15 mm Xi-on. Wenn nichts mehr geht, greift Xi-on!. Extrem innovativ: Revolutionäres Xi-on Spezialprofil öffnet auch bis zu 85% abgerundete Schrauben und Muttern. Öffnet alle gängigen metrischen 6-kant-, 12-kant und Vielzahn-Muttern & -Schrauben. Greift auch da noch, wo herkömmliche Steckschlüssel-Einsätze versagen. Empfohlen von der Redaktion »Technik und Motor« der FAZ. Aus speziellem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl (CrMoV) gefertigt und dadurch für den anspruchsvollen Einsatz mit Druckluftschraubern geeignet. Mit Aufnahme für Sicherungsstift und Sicherungsring zur Befestigung am Schlagschrauber. Inklusive passendem Sicherungs-O-Ring und -stift. Optimiert aufLanglebigkeit und höchste Ansprüche auch im Dauereinsatz im Schlagschrauber., Fabrikat: Projahn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
139 GRAMM
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Abtrieb:
Außen-6kant
Norm(en):
DIN 3121 / ISO 1174
Beschichtung:
schwarz phosphatiert
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3121 / ISO 1174
Art Betätigung:
maschinenbetätigt
"Verwendung:
Zur Verwendung mit 12,5 [1/2] Werkzeugen Zur Verwendung in Schlagschraubern"""
Länge Produkt ohne Verpackung:
39 mm
D1:
23 mm
D2:
30 mm
T:
8 mm
Arretierung Antrieb:
Sicherungsstift, Sicherungsring und Kugelfangrille
Ausführung:
lang
Größe Antrieb:
12,5 [1/2]
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 10,25*
1
€ 5,90*
ab € 6,97*
€ 10,50*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,42*
€ 10,54*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,52*
€ 10,68*
1 Tag
21
1
€ 6,45*
ab € 8,61*
€ 12,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.