Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/2" Schlag Stecknuss 15 mm Xi-on


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/2" Schlag Stecknuss 15 mm Xi-on
Projahn 1/2" Schlag Stecknuss 15 mm Xi-on
Projahn 1/2" Schlag Stecknuss 15 mm Xi-on
Projahn 1/2" Schlag Stecknuss 15 mm Xi-on
Artikel-Nr.:
     5417B-p422170
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     418015
EAN/GTIN:
     4000146016664
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 12-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 12-kant
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
1/2" Schlag Stecknuss 15 mm Xi-on
  • Wenn nichts mehr geht, greift Xi-on!
  • Extrem innovativ: Revolutionäres Xi-on Spezialprofil öffnet auch bis zu 85% abgerundete Schrauben und Muttern
  • Öffnet alle gängigen metrischen 6-kant-, 12-kant und Vielzahn-Muttern & -Schrauben
  • Greift auch da noch, wo herkömmliche Steckschlüssel-Einsätze versagen
  • Empfohlen von der Redaktion »Technik und Motor« der FAZ
  • Aus speziellem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl (CrMoV) gefertigt und dadurch für den anspruchsvollen Einsatz mit Druckluftschraubern geeignet
  • Mit Aufnahme für Sicherungsstift und Sicherungsring zur Befestigung am Schlagschrauber
  • Inklusive passendem Sicherungs-O-Ring und -stift
  • Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche auch im Dauereinsatz im Schlagschrauber
Weitere Informationen:
Oberflächenausführung:
schwarz phosphatiert
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
15
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
Projahn
Gesamtlänge:
39
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Außensechskant
L:
39 mm
Größe:
15 mm
Norm:
DIN 3121 / ISO 1174
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 10,25*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,97*
€ 10,50*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,42*
€ 10,54*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,52*
€ 10,68*
1 Tag
21
1
€ 6,45*
ab € 8,61*
€ 12,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.