Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5221 Projahn, Projahn 1/2 Zoll Umschaltknarre 72 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260W-1606577
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5221
EAN/GTIN:
     4000146052211
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5221 Projahn, 5221, 1/2 Zoll Umschaltknarre 72 Zähne 1/2 Zoll Umschaltknarre 72 Zaehne. Stabiler und langlebiger Knarrenmechanismus. Mit Feinverzahnung(72-Zähne) für kleinen Rückholwinkel (5°) bei engen Platzverhältnissen. Druckknopfverriegelung füreine sichere Verbindung von Knarre und Steckschlüssel. Leichte Einhandbedienung durch Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter. Weiche Griffummantelung minimiert Rutschgefahr auch bei hoher Krafteinwirkung. Fester, stabiler Griffkern erhöht die Stabilität und Haltbarkeit. Hohe Öl- und Säurebeständigkeit., Fabrikat: Projahn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
513 GRAMM
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
max. Drehmoment:
549
Norm(en):
DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Art Betätigung:
handbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung mit 12,5 [1/2] Werkzeugen
Verzahnung Knarren:
fein, 72 Zähne
Länge Produkt ohne Verpackung:
250 mm
A:
37 mm
B1:
35 mm
B:
37 mm
Arretierung Abtrieb:
Kugelarretierung
Ausstattung:
Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
A1:
32.4 mm
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Größe Abtrieb:
12,5 [1/2]
L1:
250 mm
L2:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre 1/2, feinzahn umschaltknarre, 1/2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,64*
€ 42,79*
1
€ 4,90*
ab € 30,95*
€ 42,96*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 32,08*
€ 43,30*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 32,24*
€ 44,62*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 35,36*
€ 47,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.