Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/2" Umschaltknarre 72 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/2" Umschaltknarre 72 Zähne
Projahn 1/2" Umschaltknarre 72 Zähne
Projahn 1/2" Umschaltknarre 72 Zähne
Artikel-Nr.:
     5417B-p422524
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5221
EAN/GTIN:
     4000146052211
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
1/2" Umschaltknarre 72 Zähne
  • Stabiler und langlebiger Knarrenmechanismus
  • Mit Feinverzahnung (72-Zähne) für kleinen Rückholwinkel (5°) bei engen Platzverhältnissen
  • Druckknopfverriegelung für eine sichere Verbindung von Knarre und Steckschlüssel
  • Leichte Einhandbedienung durch Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
  • Weiche Griffummantelung minimiert Rutschgefahr auch bei hoher Krafteinwirkung
  • Fester, stabiler Griffkern erhöht die Stabilität und Haltbarkeit
  • Hohe Öl- und Säurebeständigkeit
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
250
Norm:
DIN 3120 / ISO 1174
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Arretierbar:
Kugelarretierung
Oberflächenausführung:
verchromt und matt satiniert
Anzahl der Zähne:
72
Hersteller:
Projahn
Antrieb:
1/2"
Länge:
250 mm
max. Belast.:
549 Nm
Zähne:
72
Weitere Suchbegriffe: projahn umschaltknarre 1/2", feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 1/2, Projahn, 1/2", 72, Zähne
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,87*
€ 42,52*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 30,99*
€ 42,67*
4 Tage
12
1
€ 5,45*
ab € 32,23*
€ 43,00*
4 Tage
12
2
Frei Haus
ab € 32,11*
€ 44,17*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 35,55*
€ 47,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.