Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1606879 Herst.-Nr.: 2569 EAN/GTIN: 4000146025697 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2569 Projahn, 2569, Gabelringschlüssel 3/4 Zoll Gabelringschluessel 3/4 Zoll. Ringgabelschlüssel mit zölligen Abmessungen. Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß. Längere Lebensdauer des Schlüssels durch größere Kontaktfläche zwischen Schraube und Schlüssel. Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche. Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen. Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Überbelastung., Fabrikat: Projahn Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 270 GRAMM | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Norm(en): | in Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738 | Beschichtung: | verchromt und hochglanzpoliert | Länge Produkt ohne Verpackung: | 280 mm | B1: | 41.4 mm | B2: | 28.1 mm | Ausführung: | Ringgabelschlüssel | A1: | 8.8 mm | A2: | 12.2 mm | "Geometrie: | Gabelstellung 15° abgewinkelt Ringseite 15° abgewinkelt""" |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,10* | € 12,06* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,62* | € 12,10* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,85* | € 12,47* | | | | | 4 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,86* | € 12,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 10,28* | € 14,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|