Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Gabelringschlüssel 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Gabelringschlüssel 3/4"
Projahn Gabelringschlüssel 3/4"
Projahn Gabelringschlüssel 3/4"
Artikel-Nr.:
     5417B-p422887
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2569
EAN/GTIN:
     4000146025697
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Gabelringschlüssel 3/4"
  • Ringgabelschlüssel mit zölligen Abmessungen
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Längere Lebensdauer des Schlüssels durch größere Kontaktfläche zwischen Schraube und Schlüssel
  • Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Überbelastung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Projahn
Winkel:
15°
Gesamtlänge:
280
Norm:
In Anlehnung an DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweite (Zoll):
3/4
Oberflächenausführung:
verchromt und hochglanzpoliert
L:
280 mm
Größe:
3/4"
Ausführung:
Ringmaulschlüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,10*
€ 12,06*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,62*
€ 12,10*
4 Tage
45
1
€ 5,45*
ab € 8,85*
€ 12,47*
4 Tage
45
8
Frei Haus
ab € 8,86*
€ 12,55*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,45*
ab € 10,28*
€ 14,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.