Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

413010 Projahn, Projahn 1/2 Zoll Stecknuss 6kant 10 mm Xi-on


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Image2
Artikel-Nr.:
     260W-1606979
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     413010
EAN/GTIN:
     4000146003725
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

413010 Projahn, 413010, 1/2 Zoll Stecknuss 6kant 10 mm Xi-on 1/2 Zoll Stecknuss 6kant 10 mm Xi-on. Wenn nichts mehr geht, greift Xi-on!. Extrem innovativ: Revolutionäres Xi-on Spezialprofil öffnet auch bis zu 85% abgerundete Schrauben und Muttern. Öffnet allegängigen metrischen 6-kant-, 12-kant und Vielzahn-Muttern & -Schrauben. Greift auch da noch, wo herkömmliche Steckschlüssel-Einsätze versagen. Empfohlen von der Redaktion »Technik und Motor« der FAZ. Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß. Hohe Griffigkeitdurch umlaufende Rändelung., Fabrikat: Projahn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
61 GRAMM
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-6kant
Norm(en):
DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Länge Produkt ohne Verpackung:
38 mm
D1:
15.3 mm
D2:
22 mm
T:
10 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Ausführung:
kurz
Größe Antrieb:
12,5 [1/2]
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,10*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,86*
€ 4,16*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,16*
1
€ 5,90*
ab € 2,63*
€ 4,18*
2 Tage
36
1
€ 6,45*
ab € 3,24*
€ 4,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.