Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1607782 Herst.-Nr.: 4383-J31 EAN/GTIN: 4000146243831 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4383-J31 Projahn, 4383-J31, Sicherungsringzange J31 für Innenringe Sicherungsringzange J31 fuer Innenringe. Zur Montage von Außensicherungsringen auf Wellen bzw. Innensicherungsringen in Bohrungen. Abrutschhemmende, abgedrehte Präzisionsspitzen. Rutschhemmende, mitKunststoff überzogene Griffe. Versionen für Außensicherungsringe mit Öffnungsfeder., Fabrikat: Projahn Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 180 GRAMM | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet | Norm(en): | DIN 5254 A / B / DIN 5256 C / D | Beschichtung: | schwarz phosphatiert | Länge Produkt ohne Verpackung: | 165 mm | Für Ringgrößen: | 40-100 mm | Griff: | Tauchgriff | Größe Sicherungsringzange: | J31 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,36* | € 21,57* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,55* | € 25,32* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 18,37* | € 25,52* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 18,50* | € 26,53* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 20,56* | € 28,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|