Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1608467 Herst.-Nr.: 2941-0600 EAN/GTIN: 4000146013588 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2941-0600 Projahn, 2941-0600, Temperguss Schraubzwinge 600 x 120 mm Temperguss Schraubzwinge 600 x 120 mm. Extreme Belastbarkeit durch sehr schwere Temperguss-Spannarme. Profilschiene – rutschsicher verzinkt, 6-seitig geriffelt. Mit ergonomischem Holzheft. Stahldruckplatte und Trapezgewinde-Spindel für hohe Anzugskräfte. Inkl. Plastikschutzkappen für empfindlicheOberflächen., Fabrikat: Projahn Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 3440 GRAMM | Norm(en): | DIN 5117 | Schiene: | 35 x 11 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,27* | € 46,71* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 33,56* | € 46,86* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 34,64* | € 47,26* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 34,94* | € 48,32* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 37,70* | € 51,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|