Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p424161 Herst.-Nr.: 2941-0600 EAN/GTIN: 4000146013588 |
| |
|
| | |
| Temperguss Schraubzwinge 600 x 120 mm- Extreme Belastbarkeit durch sehr schwere Temperguss-Spannarme
- Profilschiene – rutschsicher verzinkt, 6-seitig geriffelt
- Mit ergonomischem Holzheft
- Stahldruckplatte und Trapezgewinde-Spindel für hohe Anzugskräfte
- Inkl. Plastikschutzkappen für empfindliche Oberflächen
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Projahn | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Größe / -Size: | 600 x 120 mm | Schiene / Bar: | 35 x 11 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,27* | € 46,71* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 33,56* | € 46,86* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 34,64* | € 47,26* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 34,94* | € 48,32* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 37,70* | € 51,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|