| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1610084 Herst.-Nr.: 124972L1212P253 EAN/GTIN: 4030456138497 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4215605013, Gebogener Drehmeißel, DIN 4972 - ISO2, Hartmetall, P 25/30 links, Fabrikat: Wilke Weitere Informationen: | | Schaftvierkant: | 12 x 12 mm | Gesamtlänge: | 100 mm | Ausführung: | links | Norm: | DIN 4972 | Werkstoff: | HM | Markenname: | Wilke | Herstellername: | Wilke Zerspanungstechnik GmbH | Herstellerartikelnummer: | 124972L1212P253 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,81* | € 5,14* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,84* | € 5,16* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,76* | € 5,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,86* | € 5,22* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,29* | € 5,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|