Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220607065, "Diamantbohrkrone Pro CB Beton 132mm L450 R1""1/4"""


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1610303
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5450248239291
EAN/GTIN:
     5450248239291
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant nassbohrkrone
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220607065, Diamant-Bohrkrone PRO CB BETON , 1.1/4 -Anschluss , Nutzlänge 450 mm , 10 mm hohe Segmente für eine höhere Standzeit und Bohrgeschwindigkeit im Nassschnitt , Für Beton, Stahlbeton, Mauerwerk sowie Asphalt und abrasive Materialien, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Ø:
132 mm
Anzahl Segmente:
9
Markenname:
Norton
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
70184624885
Weitere Suchbegriffe: DIAMANTBOHRKRONE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 213,92*
€ 250,69*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,53*
€ 252,34*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 234,21*
€ 271,99*
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 240,56*
€ 274,27*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,71*
€ 274,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,27*
€ 326,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,87*
€ 323,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,26*
€ 303,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,61*
€ 295,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,56*
€ 286,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.