Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Clipper Diamantbohrkrone Pro CB Beton 132 mm L450 R1"1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norton Clipper Diamantbohrkrone Pro CB Beton 132 mm L450 R1"1/4
Norton Clipper Diamantbohrkrone Pro CB Beton 132 mm L450 R1"1/4
Norton Clipper Diamantbohrkrone Pro CB Beton 132 mm L450 R1"1/4
Norton Clipper Diamantbohrkrone Pro CB Beton 132 mm L450 R1"1/4
Norton Clipper Diamantbohrkrone Pro CB Beton 132 mm L450 R1"1/4
Artikel-Nr.:
     5417B-p473376
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     70184624885
EAN/GTIN:
     5450248239291
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-nassbohrkrone nutzlänge 450
Diamant-Bohrkrone PRO CB BETON • 1.1/4"-Anschluss • 10 mm hohe Segmente für eine höhere Standzeit und Bohrgeschwindigkeit im Nassschnitt • Schnelles Anbohren durch speziell konisch geformte Segmente • Für Beton, Stahlbeton, Mauerwerk sowie Asphalt und abrasive Materialien
Weitere Informationen:
Durchmesser außen/innen:
132/124 mm
Innen -Ø:
124
Innen-Ø:
124 mm
Außen-Ø:
132 mm
Segmentanzahl:
9
Anzahl Segmente:
9
Schaft:
Gewinde-Aufnahme
Arbeitslänge:
450
Innendurchmesser:
124
Durchmesser:
132
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Ausführung:
PRO
Segment L/B/H:
24,0/4,0/10,0 mm
Marke:
Norton Clipper
Segmenthöhe:
10 mm
Hersteller:
Saint Gobain
Schaftdurchmesser:
1 1/4
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, diamantbohrkrone 132mm, Norton, Clipper, Pro, CB, Beton
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 214,21*
€ 248,88*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 236,48*
€ 270,83*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 234,41*
€ 272,61*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 239,44*
€ 274,99*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,83*
€ 276,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,83*
€ 322,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,91*
€ 312,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 262,23*
€ 312,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,86*
€ 298,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,76*
€ 290,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,48*
€ 281,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.