Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone Pro CB Beton 132mm L450 R1"1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantbohrkrone Pro CB Beton 132mm L450 R1"1/4
Diamantbohrkrone Pro CB Beton 132mm L450 R1"1/4
Diamantbohrkrone Pro CB Beton 132mm L450 R1"1/4
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5450248239291
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5450248239291
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-nassbohrkrone nutzlänge 450
Diamant-Bohrkrone PRO CB BETON

• 1.1/4"-Anschluss • 10 mm hohe Segmente für eine höhere Standzeit und Bohrgeschwindigkeit im Nassschnitt • Schnelles Anbohren durch speziell konisch geformte Segmente • Für Beton, Stahlbeton, Mauerwerk sowie Asphalt und abrasive Materialien

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306664
Innen-Ø:
124 mm
Anschluss:
1.1/4"
Nutzlänge:
450 mm
Außen-Ø:
132 mm
Segmentanzahl:
9
Segmenthöhe:
10 mm
Herstellerartikelnummer:
70184624885
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Markenname:
Norton
Segmentlänge:
24 mm
Segmentstärke:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, diamantbohrkrone 132mm, Norton, Clipper, Bohrkrone, Stahbeton-Bohrkrone, Beton-Bohrkrone, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 214,21*
€ 248,88*
€ 4,90*
ab € 236,48*
€ 270,83*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 234,41*
€ 272,61*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 239,44*
€ 274,99*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,83*
€ 276,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,88*
€ 296,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,98*
€ 289,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,09*
€ 271,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,02*
€ 263,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,21*
€ 254,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.