Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4236621060, Rundbürste Xtreme Stahl Ø50 x 17 x 0,3 mm gewellt Osborn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1610429
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     3902504162
EAN/GTIN:
     4060246045896
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4236621060, Werkzeug-Rundbürste Xtreme, gewellt Besatzmaterial von Drahtbürsten Stahldraht, glatt und gezopft , Für weniger flexible Bürsten , Für Schweißnahtbearbeitung, Entrostungs- und Säuberungsarbeiten , Für Stahl und Guss (glatt auch für Holz) Stahldraht, gewellt , Für flexible Bürsten , Für leichte Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten , Für Stahl, Guss und Holz Rostfreier Stahldraht, glatt, gezopft und gewellt Wie Stahldraht, jedoch für , Edelstahl, Aluminium, NE-Metalle Messingdraht, gewellt , Für flexible Bürsten , Für leichte Säuberungsarbeiten und Oberflächenfinish , Für NE-Metalle (insbesondere Kupfer und Kupferlegierungen) und Weichholz Nylon, glatt , Für flexible Bürsten , Beständig gegen schwache Säuren und Laugen , Abriebfest , Verseilte Stahldrahtfilamente für höhere Standzeiten bei hoher Flexibilität , Schaft-Ø 6 mm , Vibrations- und geräuscharm , Für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten , Zum Verrunden von Kanten, Bearbeitung von Bohrungen, Entgraten und Reinigen , Erzeugt ein gleichmäßiges, satiniertes Oberflächenfinish Vorteil: Vereint die Vorzüge vongezopften und gewellten Bürsten. Höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen gewellten Bürsten. Passtsich den Werkstückkonturen an und erzeugt ein feines Finish., Fabrikat: Osborn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
114 GRAMM
Bürsten-Ø:
50 mm
Drahtstärke:
0,30 mm
Arbeitsbreite:
17 mm
max. Drehzahl:
15000 min-1
Besatz:
verseilter Stahldraht
Ausführung:
gewellt
Markenname:
Osborn
Herstellername:
Osborn GmbH
Herstellerartikelnummer:
3902-504-162
Weitere Suchbegriffe: stahl rundbürste osborn, rundbürste, osborn rundbürste, Rund-Bürste, RUNDBÜRSTE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
13
1
€ 4,95*
ab € 6,92*
€ 10,04*
5 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 6,96*
€ 10,09*
1
€ 5,90*
ab € 6,40*
€ 10,21*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 7,84*
€ 11,43*
14 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 8,26*
€ 11,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.