Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

osborn® Schaft-Rundbürste Xtreme Ø50 x 17 x 0,3 mm Stahldraht gewellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
osborn® Schaft-Rundbürste Xtreme Ø50 x 17 x 0,3 mm Stahldraht gewellt
osborn® Schaft-Rundbürste Xtreme Ø50 x 17 x 0,3 mm Stahldraht gewellt
osborn® Schaft-Rundbürste Xtreme Ø50 x 17 x 0,3 mm Stahldraht gewellt
osborn® Schaft-Rundbürste Xtreme Ø50 x 17 x 0,3 mm Stahldraht gewellt
osborn® Schaft-Rundbürste Xtreme Ø50 x 17 x 0,3 mm Stahldraht gewellt
Artikel-Nr.:
     4012-1432362
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     3902504162
EAN/GTIN:
     4060246045896
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Werkzeug-Rundbürste Xtreme

• Verseilte Stahldrahtfilamente für höhere Standzeiten bei hoher Flexibilität, gewellt
• Vibrations- und geräuscharm
• Für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten
• Zum Verrunden von Kanten, Bearbeitung von Bohrungen, Entgraten und Reinigen
• Erzeugt ein gleichmäßiges, satiniertes Oberflächenfinish

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
50 mm
Besatzstärke:
0,3 mm
Arbeitsbreite:
17 mm
Besatzlänge:
13 mm
Aufnahmeart:
Schaft zylindrisch
Aufnahmegröße:
6 mm
max. Drehzahl:
15000 min-1
Marke:
osborn®
Herstellername:
Osborn GmbH
Herstellerartikelnummer:
3902504162
Weitere Suchbegriffe: stahl rundbürste osborn, rundbürste, osborn rundbürste, Rund-Bürste
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 6,92*
€ 10,04*
Lager 4012
13
1
€ 6,90*
ab € 6,96*
€ 10,09*
1
€ 5,90*
ab € 6,40*
€ 10,21*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 7,84*
€ 11,43*
14 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 8,26*
€ 11,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.